| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297582-BP Herst.-Nr.: 183073-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 183073-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
CPC Stiftgehäuse mit Überwurfmutter
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 24 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Lieferumfang: Ohne Kontakte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 24 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktgröße: | 16 | Nennstrom - gerundet: | 5 A | Marke: | TE Connectivity | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Serie (Rundsteckverbinder): | CPC | Herst.-Teilenr.: | 183073-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 183073-1 | Nennstrom: | 5 A | Nennspannung: | 600 V | Polzahl: | 24 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Anschlusswinkel: | 180 ° | Code: | A | Verschlussart (Details): | Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse, 02050002855045, 02050002855052, 02050002875692, 02050002875685, TE Connectivity |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,78* | € 14,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,80* | € 14,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,69* | € 16,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,49* | € 18,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,57* | € 21,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|