Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-60-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297378-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-60-12
EAN/GTIN:
     4021087020879
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well MDR-60-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Schaltnetzteil DIN-Schiene

Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Relaisausgang

Ausstattung:
direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Relaisausgang ·

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 333.33 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 100.00 mm · Produktabmessung, Länge: 40.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.00 x 90.00 x 100.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
100.00 mm
Produktabmessung, Länge:
40.00 mm
Produktabmessung, Breite:
90.00 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
MDR-60-12
Typ (Hersteller-Typ):
MDR-60-12
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
333.33 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 20,24*
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 20,66*
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 22,49*
Lager 102
235
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 22,97*
1 Tag
933
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,94*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,75*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,64*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,37*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.