Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKPS4 SW Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-129720-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0224-21
EAN/GTIN:
     4016138211511
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Stäubli SKPS4 SW Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz

Sicherheits-Abgreifer SKPS4

4 mm
Schwarz

Sicherheits-Abgreifer mit Federdrahtklammer im flexiblen, Silicon-isolierten Schaft mit sehr guter Hitzebeständigkeit, sogar kurzzeitige Berührung mit heißem Lötkolben möglich. Kontaktlamelle für optimale Spannungs- und Stromübertragung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 3.5 mm · Klemmbereich-Ø: 2.5 mm · Material (Spitze): Federstahldraht · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schaft-Länge: 90 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
SKPS4 SW
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Schaft-Länge:
90 mm
Material (Spitze):
Federstahldraht
Klemmbereich-Ø:
2.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +85 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, multi contact abgreifklemme schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, Stäubli, 24.0224-21, SKPS4 SW, 893-5800, multi-Contact
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,04*
€ 7,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,0242*
€ 7,1642*
7 Tage
103
€ 6,95*
ab € 5,147*
€ 7,317*
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,91*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.