| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297105-BP Herst.-Nr.: Q22F1CXXG220E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| APEM Q22F1CXXG220E LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC Q22F1CXXG220E
LED-Signalleuchte Q-Serie
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,aus der Schalttafel herausragendes Profil · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 51.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schutzart: IP67 · Typ: Q22F1CXXG220E
Hinweis: Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten zu Farbe, Gehäusefarbe und Reflektorausführung bei Besonderheiten sowie das Datenblatt des Herstellers. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 25 mm x 51.5 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 51.5 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | APEM | Schutzart: | IP67 | Farbe: | grün | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 2.8 mm | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | aus der Schalttafel herausragendes Profil | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | glänzend | Einbau-Durchmesser: | 22 mm | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Typ: | Q22F1CXXG220E | Betriebsstrom: | 3 mA | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,79* | € 19,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 19,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,25* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|