| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297018-BP Herst.-Nr.: Q14F1CXXG12E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| APEM Q14F1CXXG12E LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC
LED-Signalleuchte Q-Serie
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,aus der Schalttafel herausragendes Profil · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 45.6 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Schutzart: IP67 · Typ: Q14F1CXXG12E
Hinweis: Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten zu Farbe, Gehäusefarbe und Reflektorausführung bei Besonderheiten sowie das Datenblatt des Herstellers. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 16 mm x 45.6 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 45.6 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | APEM | Schutzart: | IP67 | Farbe: | grün | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 2.8 mm | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | aus der Schalttafel herausragendes Profil | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | glänzend | Einbau-Durchmesser: | 14 mm | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Typ: | Q14F1CXXG12E | Betriebsstrom: | 20 mA | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,19* | € 8,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 8,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,84* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|