Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q14P1CXXR12E LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297002-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14P1CXXR12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q14P1CXXR12E LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC Q14P1CXXR12E

LED-Signalleuchte Q-Serie

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,Aussenreflektor · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 48.5 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Schutzart: IP67 · Typ: Q14P1CXXR12E

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten zu Farbe, Gehäusefarbe und Reflektorausführung bei Besonderheiten sowie das Datenblatt des Herstellers.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 48.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
48.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
APEM
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt | Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
Q14P1CXXR12E
Betriebsstrom:
20 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, APEM, Q14P1CXXR12E, LED, signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 8,66*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 8,68*
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 8,69*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,77*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.