Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8R1CXXG220E LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296986-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8R1CXXG220E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q8R1CXXG220E LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC Q8R1CXXG220E

LED-Signalleuchte Q-Serie

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,Innenreflektor · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 44.75 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Schutzart: IP67 · Typ: Q8R1CXXG220E

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten zu Farbe, Gehäusefarbe und Reflektorausführung bei Besonderheiten sowie das Datenblatt des Herstellers.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 44.75 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
44.75 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
APEM
Schutzart:
IP67
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt | Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
Q8R1CXXG220E
Betriebsstrom:
3 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, APEM, Q8R1CXXG220E, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 9,84*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,85*
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 10,41*
7 Tage
97
€ 6,99*
ab € 10,89*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.