Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Heizlüfter 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295675-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     PTC17
EAN/GTIN:
     4016138946048
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Renkforce Heizlüfter 230 V

Keramik-Heizer PTC17

Kabellänge 95 cm
Schutzklasse II
Inkl. Montageplatte

Die Autoheizung ist für den Betrieb im Fahrzeuginnenraum geeignet. Das PTC-Heizelement reguliert die Heizleistung entsprechend der Umgebungstemperatur. Je höher die Umgebungstemperatur, desto niedriger ist die Heizleistung. Das Produkt verfügt über einen Überhitzungsschutz. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine haushaltsübliche Netzsteckdose.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Funktion (Kühlen / Heizen): Heizen · Gewicht: 777 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 1400 W · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 166 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Funktion (Kühlen / Heizen):
Heizen
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (Details):
1400 W
Gewicht:
777 g
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, renkforce heizlüfter, heizlüfter, heizlüfter 1400w, Renkforce, PTC17, Autoheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
407
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 68,00*
€ 4,00*
ab € 51,08*
€ 70,62*
€ 3,50*
ab € 72,26*
€ 91,96*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 149,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.