Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GE24I24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1000 mA 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294214-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE24I24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087024938
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GE24I24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1000 mA 24 W

Festspannungs-Steckernetzteil GE24I24-P1J

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Universal-Stecker-Schaltnetzteil Serie GE für den weltweiten Einsatz mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adapter für Europa, USA, UK und Australien, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Kleinverbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.

Ausstattung:
Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 168 g · Leistung: 24 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: ErP-2

Lieferumfang:
Netzteil (ohne Netzeingangsstecker) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Netz-Eingangsstecker nicht im Lieferumfang.
Bitte erforderliche Stecker dazu bestellen.
Eingangsstecker-Adapter für Europa, USA, UK und Australien optional erhältlich.
Abbildung zeigt das Netzteil mit den optional verfügbaren Netz-Eingangssteckern.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 81 x 43 x 40.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.5 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GE24I24-P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
24 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 24w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 4021087024938, Mean Well, GE24I24-P1J, 706-6524
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 19,01*
€ 8,95*
ab € 13,01*
€ 19,03*
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 20,07*
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 21,14*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 0,95*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 3,64*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,91*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.