Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100, J, K, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128841-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791341
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Emko ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A,Relais 3 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm

4-stelliger PID-Regler

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, J, K, R, S, T, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang
Sanftanlauf
Motorventilsteuerung
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle

ESM-4450 ist ein Universalregler zur Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung). Weiteren Funktionen sind 8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang, Sanftanlauf und Motorventilsteuerung. In der Basisvariante verfügt der Regler über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist der Regler mit I/O-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMI-400 Eingangsmodule in den Ausführungen Digitaleingang, 0/4-20 mA oder 0-10 V/DC Analogeingang, Thermoelement, 0-5 A für Stromwandler und Pt100. Als Ausgangsmodule sind die EMO-400 Module Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang verfügbar.

Ausstattung:
Programmierbarer Universaleingang (TC, RTD, mV, V, mA) · RS-232 Schnittstelle · 2 Relaisausgänge · 0/4 - 20 mA Ausgang.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl analoge Ausgänge: 1 · Ausgänge: 2 Relais · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A,Relais 3 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Einbaumaße: 46 x 46 mm · Einbautiefe: 105 mm · Fühler-Typ: Pt100,J,K,R,S,T · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Schnittstelle(n): RS 232 · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: Pt00||J||K||R||S||T · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID · Weitere technische Daten: Schaltstrom: 5 A · Genauigkeit: 0,25% bei Thermoelement, Widerstandsthermometer, Spannung; 0,70% bei Strom · Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C · Lagertemperatur: -40°C bis +85°C

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis 1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Emko
Anzahl analoge Ausgänge:
1
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A | Relais 3 A
Fühler-Typ:
Pt100 | J | K | R | S | T
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Einbautiefe:
105 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgänge:
2 Relais
Einbaumaße:
46 x 46 mm
Schnittstelle(n):
RS 232
Sensortyp:
Pt00||J||K||R||S||T
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, prozessregler, 04016138791341, Emko, ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0, EMKO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 197,56*
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 201,54*
Frei Haus
ab € 188,94*
€ 236,43*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 318,73*
€ 380,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RTR-M08-L050-K04
ab € 46,95*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L050-K02
ab € 21,62*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L060-K02
ab € 24,08*
Sonstiges
Emko
TCR-M08-L050-K04
ab € 25,58*
Sonstiges
Emko
TCS-M06-L060-K02
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.