| |
|
| Artikel-Nr.: 102-128762-BP Herst.-Nr.: 101081 EAN/GTIN: 4016138790597 |
| |
|
| | |
| ENTES ENT.30 250/5 10VA Primärstrom 250 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1 St.
ENT.30 250/5 10VA Stromwandler
Primärstrom 250 A Sekundärstrom 5 A Nennleistung 10 VA Leiterdurchführung Ø 20 mm Schiene 30x10 mm Genauigkeits-Klasse 0,5
Technische Daten: Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 0.5 · Leistung: 10 VA · Leiterdurchführung Ø: 20 mm · Primärstrom: 250 A · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Sekundärstrom: 5 A · Weitere technische Daten: Schiene: 30 x 10 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 72 x 72 x 55 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 72 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | ENTES | Leiterdurchführung Ø: | 20 mm | Befestigungsart (Stromwandler): | Schraubbefestigung | Typ (Hersteller-Typ): | ENT.30 250/5 10VA | Primärstrom: | 250 A | Sekundärstrom: | 5 A | Leistung: | 10 VA | Genauigkeits-Klasse: | 0.5 | Anschluss (Details): | Schraubklemmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,80* | € 24,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,78* | € 24,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,73* | € 49,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|