Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4D-96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128723-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4D-96
EAN/GTIN:
     4016138724578
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
ENTES EPM-4D-96 EPM-4D-96 Amperemeter Einbauinstrument

EPM-4D-96 Amperemeter Einbauinstrument

Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte

EPM-4D-96 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Das Stromwandlerverhältnis von 5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.

Ausstattung:
Max. / Min. Werte · Bedarfsmessung.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 90 mm · Gewicht: 0.28 kg · Messfunktion: Strom AC,Strom · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Rahmenbreite: 96 mm · Rahmenhöhe: 96 cm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1- 60 Minuten · Leistungsaufnahme: <4 VA · Betriebsfrequenz: 45 - 65 Hz · Kontaktausgang: 1 Schließer, 5 A/1250 VA · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Netzanschluss: 1-phasig / 2-Leiter · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 96 x 46 mm
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
96 cm
Rahmen-Größe:
96 mm x 96 cm
Marke:
ENTES
Einbau-Breite:
90 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Strom AC | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-4D-96
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
96 mm
Messbereich (min.):
0 A/AC
Anzeige (Details):
Rote LED|ツ| Ziffernhöhe 14 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8699421404171, ENTES, EPM-4D-96
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,52*
€ 68,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 68,18*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 117,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 16,78*
Sonstiges
ENTES Elektronik
ENT.40 400/5 10VA
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.