Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4C-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128719-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4C-72
EAN/GTIN:
     8699421404553
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
ENTES EPM-4C-72 EPM-4C-72 Amperemeter Einbauinstrument

EPM-4C-72 Amperemeter Einbauinstrument

Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte
Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte

EPM-4C-72 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Wenn der gemessene Strom die einstellbaren Grenzwerte überschreitet schaltet das Ausgangsrelais nach der eingestellten Verzögerungszeit. Das Stromwandlerverhältnis von 5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.

Ausstattung:
Max. / Min. Werte · Bedarfsmessung · Ausgangskontakt.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 66 mm · Gewicht: 0.31 kg · Messfunktion: Strom AC,Strom · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Rahmenbreite: 72 mm · Rahmenhöhe: 72 cm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1- 60 Minuten · Leistungsaufnahme: <4 VA · Betriebsfrequenz: 45 - 65 Hz · Kontaktausgang: 1 Schließer, 5 A/1250 VA · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Netzanschluss: 1-phasig / 2-Leiter · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 72 x 83 mm
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
72 cm
Rahmen-Größe:
72 mm x 72 cm
Marke:
ENTES
Einbau-Breite:
66 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Strom AC | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-4C-72
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
72 mm
Messbereich (min.):
0 A/AC
Anzeige (Details):
Rote LED|ツ| Ziffernhöhe 14 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
0.31 kg
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 04016138724547, 08699421404553, 8699421404553, ENTES, EPM-4C-72
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 82,32*
€ 4,00*
ab € 59,77*
€ 82,32*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 155,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.