Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-06-96 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128715-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-06-96
EAN/GTIN:
     8699421405956
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES EPM-06-96 Digitales Einbaumessgerät

Programmierbares 3-Phasen Einbau-AC-Multimeter EPM-06-96

Betriebsspannung 230 V/AC oder 45 - 265 V/AC/DC
Messbereich 10 - 300 V/AC (L-N) und 10 - 500 V/AC (L-L)
3-Phasen Spannungsmessung
3-Phasen Strommessung
Cos-phi Messung
Frequenzmessung
Neutralstrommessung
Bedarfswerte
Max./Min. Werte
Passwortschutz

Das Multimeter EPM-06-96 misst die Echteffektivwerte der 3 Phasenströme (IL1, IL2, IL3), die Echteffektivwerte der 6 Phasenspannungen (VL1-N,VL2-N,VL3-N,VL1-L2,VL2-L3,VL3-L1), Frequenz, cos-phi jeder Phase und Mittelwert der 3 Phasen, maximaler Bedarf in einstellbaren Zeitintervallen sowie maximale und minimale Spannungen.
EPM-06-96 verfügt über drei Displays für die Ströme, ein Display für die Spannungen und ein gemeinsames Display für cos-phi und Frequenz.

Ausstattung:
Max. / Min. Werte · Max. Bedarf · Passwortschutz.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 90 mm · Gewicht: 0.56 kg · Messfunktion: Spannung AC,Strom AC,Frequenz,Spannung,Strom,cos phi · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Rahmenbreite: 96 mm · Rahmenhöhe: 96 cm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Spannung: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L) · Messbereich Spannung mit Wandler: 10 - 400 KV · Eingangsimpedanz: 1,8 MΩ · Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Nennstrom: 5.5 A · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1 - 60 Min., programmierbar · Frequenz: 45 - 65 Hz · Leistungsaufnahme: <4 VA · Verzögerungszeit: 0 - 999,9 s voreingestellt für Ein- und Ausschaltungszeiten · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Zifferhöhe (Details): 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 96 x 80 mm
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
96 cm
Einbau-Breite:
90 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Spannung AC | Strom AC | Frequenz | Spannung | Strom | cos phi
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-06-96
Anzeige (Counts):
999
Rahmenbreite:
96 mm
Messbereich (min.):
10 V/AC | 0 V/AC
Gewicht:
0.56 kg
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: 04016138724516, 08699421405956, 8699421405956, ENTES
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 164,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 164,05*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 218,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBS
7053
€ 32,48*
Sonstiges
MBS
7038
€ 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.