Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-04C-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128714-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-04C-DIN
EAN/GTIN:
     4016138724509
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES EPM-04C-DIN

Programmierbares 3-Phasen DIN-Schienen-AC-Multimeter EPM-04C-DIN

Betriebsspannung 230 V/AC oder 45 - 265 V/AC/DC
Messbereich 10 - 300 V/AC (L-N) und 10 - 500 V/AC (L-L)
3-Phasen Spannungsmessung
3-Phasen Strommessung
Frequenzmessung
Neutralstrommessung
Bedarfswerte
Max./Min. Werte
Über-/Unterspannungsschutz
Über-/Unterstromschutz
Über-/Unterfrequenzschutz
2 Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte
Passwortschutz

EPM-04C-DIN misst den Echteffektivwert des Wechselstroms sowie die die Echteffektivwerte der Phasenspannungen (VL1-N, VL2-N, VL3-N, VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1).
Mit Hilfe der Phasenauswahltaste können die gemessenen Spannungen der Reihe nach in einem Display angezeigt werden.

Ausstattung:
Max. / Min. Werte · Max. Bedarf · Passwortschutz · 2 Ausgangskontakte · Unter-/Über Spannungsschutz · Unter-/Über Stromschutz · Unter-/Über Frequenzschutz.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Gewicht: 0.52 kg · Messfunktion: Spannung AC,Strom AC,Frequenz,Spannung,Strom · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Spannung: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L) · Messbereich Spannung mit Wandler: 10 - 400 KV · Eingangsimpedanz: 1,8 MΩ · Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Nennstrom: 5.5 A · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1 - 60 Min., programmierbar · Frequenz: 45 - 65 Hz · Leistungsaufnahme: <4 VA · Verzögerungszeit: 0 - 999,9 s voreingestellt für Ein- und Ausschaltungszeiten · Kontaktausgang: 5 A/1250 VA · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Zifferhöhe (Details): 9.2 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 106 x 90 x 58 mm
Zifferhöhe (Details):
9.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Display-Technologie:
LCD
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Spannung AC | Strom AC | Frequenz | Spannung | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-04C-DIN
Anzeige (Counts):
999
Messbereich (min.):
10 V/AC | 0 V/AC
Anzeige (Details):
Rot, LED
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC, ±10% oder 45 - 265 V/AC/DC
Gewicht:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: 08699421411872, 04016138724509, 8699421411872, ENTES, EPM-04C-DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 203,09*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 203,11*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,28*
€ 271,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBS
7053
€ 32,48*
Sonstiges
MBS
7038
€ 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.