Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-04-96 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128712-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-04-96
EAN/GTIN:
     4016138724493
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES EPM-04-96 Digitales Einbaumessgerät

Programmierbares 3-Phasen Einbau-AC-Multimeter EPM-04-96

EPM-04 misst den Echteffektivwert des Wechselstroms sowie die die Echteffektivwerte der Phasenspannungen (VL1-N, VL2-N, VL3-N, VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1). Mit Hilfe der Phasenauswahltaste können die gemessenen Spannungen der Reihe nach in einem Display angezeigt werden.

Ausstattung:
Max. / Min. Werte · Max. Bedarf · Passwortschutz.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 90 mm · Gewicht: 0.56 kg · Messfunktion: Spannung AC,Strom AC,Frequenz,Spannung,Strom · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Rahmenbreite: 96 mm · Rahmenhöhe: 96 cm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Spannung: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L) · Messbereich Spannung mit Wandler: 10 - 400 KV · Eingangsimpedanz: 1,8 MΩ · Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Nennstrom: 5.5 A · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1 - 60 Min., programmierbar · Frequenz: 45 - 65 Hz · Leistungsaufnahme: <4 VA · Verzögerungszeit: 0 - 999,9 s voreingestellt für Ein- und Ausschaltungszeiten · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Zifferhöhe (Details): 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 96 mm x 96 mm
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
96 cm
Einbau-Breite:
90 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Spannung AC | Strom AC | Frequenz | Spannung | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-04-96
Anzeige (Counts):
999
Rahmenbreite:
96 mm
Messbereich (min.):
10 V/AC | 0 V/AC
Spannungs-Versorgung (Details):
110/230 V/AC, ±10% oder 45 - 265 V/AC/DC
Gewicht:
0.56 kg
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: 08699421406151, 04016138724493, 8699421406151, ENTES, EPM-04-96
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 128,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 128,64*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 164,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBS
7053
€ 32,48*
Sonstiges
MBS
7038
€ 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.