Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 470 Gerätetester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) VDE-Norm 0701-0702, 0751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128617-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 470
EAN/GTIN:
     4028532200473
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Testboy TV 470 Gerätetester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) VDE-Norm 0701-0702,0751

VDE-Prüfgerät TV 470

Gut/Schlecht-Aussage am Ende der Prüfung
Hilfebildschirm zu jeder Messung
Datenspeicher für bis zu 500 Prüflinge

Der TV 470 dient zur Sicherheits- und Wiederholungsprüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701/0702 und 0751. Schutz und Sicherheit gewähren diese Normen. Durch den Datenspeicher für bis zu 500 Prüflinge können normgerechte Prüfungen und Dokumentationen der durchgeführten Messungen ermöglicht werden. Das handliche Prüfgerät ist TÜV/GS geprüft und zugelassen.

Ausstattung:
Messungen: Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Berührungsstrom, Ersatzableitstrom, Laststrom, Leistung, PELV-Test · Halbautomatischer Prüfablauf.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638,DIN EN 62353 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.445 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Berührungsstrom · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Prüfablauf: automatisch · Schnittstellen: USB · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Speicher (Plätze): 500 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0701-0702,0751 · Weitere technische Daten: Eingangsstrom: max. 16 A · Schutzart: IP 44 · Betriebstemperatur: 0 - +40 °C · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
Messleitungen mit Krokoklemmen · Netzkabel · USB-Kabel · Software-CD · Barcode-Scanner · DAkkS-Kalibrierzertifikat · Transporttasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Testboy
Schnittstellen:
USB
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Berührungsstrom
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
automatisch
Typ (Hersteller-Typ):
TV 470
Speicher (Text):
500 Prüflinge
Speicher (Plätze):
500
Anzeige (Details):
DotMatrix LC-Display mit 128 x 64 Pixel
Schnittstelle(n):
USB
Messkategorie:
CAT III 600 V
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0701/0702|ツ| DIN EN 62353 (VDE 0751-1)
Gewicht:
1.445 kg
DIN-Norm:
DIN EN 62638 | DIN EN 62353
Produkt-Art:
Gerätetester
VDE-Norm:
0701-0702 | 0751
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Gerätetester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, barcode scanner usb, barcode scanner, 04028532200473, 4028532200473, Testboy, Testboy TV 470, TV 470
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.290,09*
€ 1.309,33*
Frei Haus
ab € 962,57*
€ 1.310,10*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.297,15*
€ 1.324,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,60*
€ 1.576,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,54*
€ 1.576,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,29*
€ 1.569,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,13*
€ 1.550,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,15*
€ 1.543,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.