Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot Flash Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285886-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376013
EAN/GTIN:
     4260141650137
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Topshot Flash Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz

Topshot Flash Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400

Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals

Ausstattung:
Zum Fotografieren innen und außen geeignet · Mit eingebautem Blitz · Für 27 Farbfotos.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Gelb,Orange · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb | Orange
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Farbe:
gelb | orange
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 4260141650137, 376013, Topshot Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 31,64*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 31,66*
6 Tage
58
€ 6,99*
ab € 26,39*
€ 36,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.