| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285497-BP Herst.-Nr.: 8330 EAN/GTIN: 4005781833010 |
| |
|
| | |
| L+D Upixx 8330 PDA,Handy Werkzeugtasche unbestückt
PDA- und Handytasche
Mit elastischer Federöse, zusätzlicher Metallgürtelclip, für jeden Gürteltyp geeignet.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): PDA,Handy · Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Gelb · Innenmaß Breite: 90 mm · Innenmaß Höhe: 165 mm · Innenmaß Tiefe: 35 mm · Material: Polyester
Hinweis: Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Gelb | Marke: | L+D Upixx | Innenmaß Tiefe: | 35 mm | Innenmaß Höhe: | 165 mm | Innenmaß Breite: | 90 mm | Farbe: | schwarz | grau | gelb | Material: | Polyester | Anwendungsbereich (Werkzeug): | PDA | Handy | Gewicht: | 64 g | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, mobiltelefon hülle, 4005781833010, L+D Upixx, 8330, l&d, Werkzeugtaschen leer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,09* | € 9,43* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,62* | € 9,87* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 5,60* | € 10,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,32* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|