Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 Verbandkasten Pkw (L x B x H) 26 x 17 x 8 cm DIN 13164 02-2022 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285491-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000
EAN/GTIN:
     4007418181006
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
8000 Verbandkasten Pkw (L x B x H) 26 x 17 x 8 cm DIN 13164 02-2022

KFZ-Verbandkasten DIN 13164 2022-02

Inhalt nach DIN 13 164 gefüllt mit 1 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm, 1 Fertigpflasterset 14-teilig mit: 4 Wundschnellverbände DIN 13019 - E 10x6, 2 Fingerkuppenverbände, 2 Fingerverbände 12 cm x 2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, 1 Verbandpäckchen DIN 13151 - K, 2 Verbandpäckchen DIN 13151 - M, 1 Verbandspäckchen DIN 13151 - G, - BR, 1 Verbandtuch DIN 13152 - A, 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6, 3 Fixierbinden DIN 61634 - FB 8, 1 Rettungsdecke mind. 210 cm x 160 cm, 6 Kompressen 10 cm x 10 cm, 1 Dreiecktuch DIN 13168 - D, 1 Verbandkastenschere DIN 58279, 4 Einmalhandschuhe DIN EN 455, 2 Feuchttücher zur Hautreinigung, 2 Gesichtsmasken Typ I DIN EN 14683 1 Erste-Hilfe-Broschüre, 1 Inhaltsverzeichnis, Außenmaterial aus festem Kunststoff, ohne Gummidichtung, mit Außenschutzfolie, Abmessungen:ca. 26 x 17 x 8 cm, 0,6 kg;

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Pkw · DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Gewicht: 0.6 kg · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 26 cm

Hinweis:
Achtung! Die Farbe des Verbandkasten kann abweichend sein.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 17 x 8 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
26 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Farbe:
grau
Anwendungsempfehlung:
Pkw
Gewicht:
0.6 kg
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandkasten
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, verbandskästen, 4005058623641, 8000, Rettung, Rettungs, Alufolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,78*
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 12,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.