Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 35200500100 Hartmetall Ziegelbohrer 5 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285172-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     35200500100
EAN/GTIN:
     9002741116614
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Alpen 35200500100 Hartmetall Ziegelbohrer 5 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.

Hartmetall-Hohlziegelbohrer mit zylindrischem Schaft

Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 39 mm · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · Gesamtlänge: 85 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Ziegel · Schaftdurchmesser: 5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Ziegel
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
5 mm
Arbeits-Länge:
39 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Produkt-Art:
Ziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: 09002741116614, 9002741116614, Alpen, 35200500100, Hohlziegelbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,75*
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,78*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,56*
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 9,00*
8 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.