Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen MultiCut 100905100 Hartmetall Mehrzweckbohrer-Set 5teilig 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm SDS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285170-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     100905100
EAN/GTIN:
     9002741156368
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Alpen MultiCut 100905100 Hartmetall Mehrzweckbohrer-Set 5teilig 5 mm,6 mm,8 mm,10 mm SDS-Plus 1 Set

Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Set mit SDS-plus Schaft

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stopp Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Metall,Kunststoff,Ziegel,Fliesen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Lieferumfang:
Mehrzweckbohrer Ø 5/6 x 110 mm · Mehrzweckbohrer Ø 6/8/10 x 160 mm.

Hinweis:
Nur drehend ohne Schlag einsetzen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Alpen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Holz | Metall | Kunststoff | Ziegel | Fliesen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Mehrzweckbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, alpen mehrzweckbohrer, mehrzweckbohrer, 5 x 200 mm universalbohrer, 9002741156368, Alpen, 100905100, MultiCut
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,05*
€ 24,67*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,58*
€ 24,69*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 24,70*
7 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,07*
€ 25,32*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.