| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285164-BP Herst.-Nr.: 52901000100 EAN/GTIN: 9002741151042 |
| |
|
| | |
| Alpen MultiCut 52901000100 Hartmetall Mehrzweckbohrer 10 mm Gesamtlänge 210 mm SDS-Plus 1 St.
Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit SDS-plus Schaft
Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stopp Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 150 mm · Bohrloch-Durchmesser: 10 mm · Gesamtlänge: 210 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Metall,Kunststoff,Ziegel,Fliesen · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Hinweis: Nur drehend ohne Schlag einsetzen! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Alpen | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Holz | Metall | Kunststoff | Ziegel | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Bohrloch-Durchmesser: | 10 mm | Arbeits-Länge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 210 mm | Produkt-Art: | Mehrzweckbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,38* | € 12,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,77* | € 12,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,68* | € 17,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 17,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,60* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|