| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285139-BP Herst.-Nr.: 72900700100 EAN/GTIN: 9002740006794 |
| |
|
| | |
| Alpen MultiCut 72900700100 Hartmetall Mehrzweckbohrer 7 mm Gesamtlänge 200 mm Zylinderschaft 1 St.
Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit zylindrischem Schaft, lang
Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Durch extra-lange Ausführung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren von Kunststoff, Metall und Mauerwerk in einem Arbeitsgang.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 135 mm · Bohrloch-Durchmesser: 7 mm · Gesamtlänge: 200 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Metall,Kunststoff,Ziegel,Fliesen · Schaftdurchmesser: 7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Hinweis: Nur drehend ohne Schlag einsetzen! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Alpen | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Holz | Metall | Kunststoff | Ziegel | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 7 mm | Arbeits-Länge: | 135 mm | Schaftdurchmesser: | 7 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Produkt-Art: | Mehrzweckbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, 9002740006794, Alpen, 72900700100, MultiCut |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,48* | € 9,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,40* | € 9,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,86* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|