Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRACLIP 41 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128454-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M320A
EAN/GTIN:
     4012932122015
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Gossen Metrawatt METRACLIP 41 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000

AC/DC - Stromzange METRACLIP 41

CAT III 300 V
N/A
Öffnungsbereich für Stromzange 25 mm

Das Zangenstrommessgerät METRACLIP 41 dient der genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen. Ideal geeignet für den Automobilbau, Fertigung, Service sowie für 4...20 mA in der Industrie.

Ausstattung:
Echt-Effektivwert-Anzeige (TRMS) · Automatische Messbereichswahl · Messwert festhalten (DATA HOLD) · Automatischer Nullabgleich · Automatisches Abschalten · UL gelistet

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 235 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 40 A · Messbereich A/AC min.: 5 mA · Messbereich A/DC max.: 40 A · Messbereich A/DC min.: 5 mA · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 193 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 25 mm

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 64 mm x 193 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
193 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
METRACLIP 41
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
40 A
Messbereich A/AC min.:
5 mA
Messbereich A/DC max.:
40 A
Messbereich A/DC min.:
5 mA
Öffnungsbereich für Stromzange:
25 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
235 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,52*
€ 486,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 459,42*
€ 500,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 462,03*
€ 503,04*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 473,52*
€ 514,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 603,36*
€ 649,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,95*
€ 773,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,43*
€ 768,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,11*
€ 751,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,59*
€ 730,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,36*
€ 718,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z320A
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.