Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LB650-5-3(22x120)10DEG-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283437-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115437
EAN/GTIN:
     4260129044354
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LB650-5-3(22x120)10DEG-AP

Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 2.4 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 2400 mm · Gewicht: 94.6 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Strahldivergenz: 0.3 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LB650-5-3(22x120)10DEG-AP · Weitere technische Daten: Linienbreite: <1 mm (2.4 m) · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 10 °

Lieferumfang:
Inklusive Batterien.

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 2400 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
10 °
Strahldivergenz:
0.3 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
2.4 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
94.6 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129044354, 4260129044354, Picotronic, 70115437, LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 83,76*
€ 111,68*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 159,34*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 165,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.