Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DG650-1-3(7x14)-ADJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283408-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116007
EAN/GTIN:
     4260129042824
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DG650-1-3(7x14)-ADJ

Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Gewicht: 1.5 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Strahldivergenz: 0.8 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DG650-1-3(7x14)-ADJ · Weitere technische Daten: fokusierbar 2-3mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 7 mm x 14 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.8 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DG650-1-3(7x14)-ADJ
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
1.5 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129042824, 4260129042824, Picotronic, 70116007, DG650-1-3(7x14)-ADJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,16*
ab € 11,91*
€ 15,88*
1
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 23,98*
9 Tage
103
2
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 29,03*
Lager 102
103
1
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 30,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.