Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LC650-1-3(6x30)-F100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283391-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106541
EAN/GTIN:
     4260129044446
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LC650-1-3(6x30)-F100

Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.1 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 100 mm · Gewicht: 4.2 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 1 mW · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Strahldivergenz: 0.4 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LC650-1-3(6x30)-F100 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <0.1 mm (0.1 m) · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 100 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.4 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
0.1 m
Leistung:
1 mW
Typ:
LC650-1-3(6x30)-F100
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
4.2 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129044446, 4260129044446, Picotronic, 70106541, LC650-1-3(6x30)-F100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 45,95*
€ 61,26*
€ 6,90*
ab € 63,24*
€ 81,26*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 90,99*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 81,11*
€ 102,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.