Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 4 mW LI650-4-5(8x26)45DEG-F40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283383-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112641
EAN/GTIN:
     4260129048260
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 4 mW LI650-4-5(8x26)45DEG-F40

Isolierter Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.04 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 34 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 40 mm · Gewicht: 4 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 4 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LI650-4-5(8x26)45DEG-F40 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <0.3 mm (0.04 m) · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 45 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 26 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 40 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
45 °
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
0.04 m
Leistung:
4 mW
Typ:
LI650-4-5(8x26)45DEG-F40
Betriebsstrom:
34 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129048260, 4260129048260, Picotronic, 70112641, LI650-4-5(8x26)45DEG-F40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 28,30*
€ 37,73*
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 51,72*
8 Tage
46
€ 6,99*
ab € 45,26*
€ 59,85*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 60,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.