Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LI635-5-3(8x26)-F250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283382-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116717
EAN/GTIN:
     4260129046150
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LI635-5-3(8x26)-F250

Isolierter Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.25 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 52 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 250 mm · Gewicht: 4 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LI635-5-3(8x26)-F250 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <0.3 mm (0.25 m) · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 26 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Wellenlänge:
635 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 250 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
0.25 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LI635-5-3(8x26)-F250
Betriebsstrom:
52 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129046150, 4260129046150, Picotronic, 70116717, LI635-5-3(8x26)-F250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 44,69*
€ 59,58*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 89,75*
9 Tage
8
€ 6,99*
ab € 81,80*
€ 103,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.