Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI650-1-5(8x21)-F100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283379-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103779
EAN/GTIN:
     4260129041803
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI650-1-5(8x21)-F100

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 0.1 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 22 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 100 mm · Gewicht: 2.5 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DI650-1-5(8x21)-F100 · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 100 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
0.1 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DI650-1-5(8x21)-F100
Betriebsstrom:
22 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
2.5 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129041803, 4260129041803, Picotronic, 70103779, DI650-1-5(8x21)-F100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 26,41*
€ 35,21*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 58,22*
8 Tage
18
€ 6,99*
ab € 54,62*
€ 72,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.