Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LD635-1-24(12x45)-C200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283371-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121377
EAN/GTIN:
     4260129044590
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot
Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LD635-1-24(12x45)-C200

Isolierter Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 5 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Gewicht: 17 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 1 mW · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LD635-1-24(12x45)-C200 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <1 mm (1 m) · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
1 mW
Typ:
LD635-1-24(12x45)-C200
Betriebsstrom:
5 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, 4260129044590, Picotronic, 70121377, LD635-1-24(12x45)-C200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 62,55*
€ 80,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 69,49*
€ 89,54*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 129,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.