Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DB635-1-3-FA(14x45)-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283361-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107333
EAN/GTIN:
     4260129043289
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DB635-1-3-FA(14x45)-AP

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 50 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 37 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 10 m · Gewicht: 18 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Strahldivergenz: 0.3 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DB635-1-3-FA(14x45)-AP · Wellenlänge: 635 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Wellenlänge:
635 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 10 m
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.3 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
50 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DB635-1-3-FA(14x45)-AP
Betriebsstrom:
37 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129043289, 4260129043289, Picotronic, 70107333, DB635-1-3-FA(14x45)-AP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 45,32*
€ 60,42*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 92,56*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 119,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.