Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LE650-5-3(20x75)30-C3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283357-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109894
EAN/GTIN:
     4260129044712
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LE650-5-3(20x75)30-C3000

Isolierter Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 5 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Strahldivergenz: 0.6 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LE650-5-3(20x75)30-C3000 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <1.5 mm (3 m) · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 30 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 75 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
30 °
Strahldivergenz:
0.6 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
5 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LE650-5-3(20x75)30-C3000
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129044712, 4260129044712, Picotronic, 70109894, LE650-5-3(20x75)30-C3000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 48,47*
€ 64,62*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 95,22*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 116,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.