Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Grün 1 mW DD532-1-3(16x60)-AP-C300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283336-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108859
EAN/GTIN:
     4260129042756
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Grün 1 mW DD532-1-3(16x60)-AP-C300

Isolierter Punktlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 100 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 250 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 10 m · Gewicht: 35 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): 30 °C · Temperatur (min.): 15 °C · Typ: DD532-1-3(16x60)-AP-C300 · Wellenlänge: 532 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Wellenlänge:
532 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 10 m
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
100 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DD532-1-3(16x60)-AP-C300
Betriebsstrom:
250 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
30 °C
Temperatur (min.):
15 °C
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129042756, 4260129042756, Picotronic, 70108859, DD532-1-3(16x60)-AP-C300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 159,39*
€ 212,52*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 241,25*
€ 292,25*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 282,93*
€ 334,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.