Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI670-1-3(8x21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283325-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100624
EAN/GTIN:
     4260129042619
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI670-1-3(8x21)

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 26 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm · Gewicht: 5 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DI670-1-3(8x21) · Wellenlänge: 670 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Wellenlänge:
670 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DI670-1-3(8x21)
Betriebsstrom:
26 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129042619, 4260129042619, Picotronic, 70100624, DI670-1-3(8x21)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 29,56*
€ 39,41*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 64,42*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 61,72*
€ 80,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.