Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 455 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127962-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 455
EAN/GTIN:
     4028532204556
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Testboy TV 455 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702

Installationstester Testboy TV 455

Prüfung und Inspektion elektrischer Anlagen nach VDE 0100-600
Beleuchtetes grafisches Display
Klare GUT-/SCHLECHT-LED-Anzeige

Das VDE-Prüfgerät TV 455 ist als professionelles, multifunktionales, tragbares Prüfinstrument für die Durchführung aller Messungen zur umfassenden Inspektion elektrischer Anlagen in Gebäuden gedacht. Folgende Messungen und Prüfungen können durchgeführt werden:
- Spannung und Frequenz
- Durchgangsprüfungen
- Prüfung des Isolationswiderstandes
- Fehlerstrom-Schutzprüfung
- Verfahren der Fehlerschleifen-/RCD-Auslösesperr-Impedanzmessung
- Leitungsimpedanz/Spannungsfall
- Phasenfolge
Zusätzlich kann die Erdungswiderstand-Prüfung durchgeführt werden.
Das grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet ein leichtes Ablesen der Ergebnisse, Hinweise, Messparameter und Meldungen. Zwei GUT-/SCHLECHT-LED-Anzeigen sind an den Seiten des LCD-Displays angeordnet.

Ausstattung:
GUT-/SCHLECHT-LED-Anzeigen · Prüfung von allstromsensitiven RCD´s (Typ B) · Erdungswiderstand-Prüfung · Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung · Einfach zu bedienen · Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen · Inspektionen elektrischer Anlagen · Umfangreiches Zubehör · Speichergröße 1700 Ergebnisse · Schutzisolierung.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Leitungsprüfung,Spannung,Frequenz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: USB,RS232 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (Plätze): 1700 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0701-0702 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kurzanleitung · Produktprüfdaten · Prüfkabel für Schuko-Steckdosen · Universalprüfkabel · 3 Prüfspitzen · 3 Krokodilklemmen · NiMH-Akkusatz · Netzteiladapter · Tragetasche · CD mit PC Software PC SW TV 450 · Trageriemen · RS232/PS2 Kabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 80 x 230 mm
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Testboy
Schnittstellen:
USB | RS232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Leitungsprüfung | Spannung | Frequenz
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
TV 455
Speicher (Text):
1700 Ergebnisse
Speicher (Plätze):
1700
Anzeige (Details):
Punktmatrixdisplay
Schnittstelle(n):
RS 232 · USB
Messkategorie:
600 V/CAT III|ツ| 300 V/CAT IV
weitere Zulassungen, Normen:
EN 61326 · EN 61010-1 · EN 61010-031 · EN 61010-2-032 · EN 61557 · EN 61008 · EN 61009 · EN 60364-4-41 · BS 7671 · AS / NZ 3760
Gewicht:
1 kg
DIN-Norm:
DIN EN 62638
Produkt-Art:
Gerätetester
VDE-Norm:
0701-0702
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04028532204556, 4028532204556, Testboy, TV 455
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.249,39*
€ 1.338,95*
Frei Haus
ab € 1.038,74*
€ 1.341,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.275,16*
€ 1.376,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,99*
€ 1.638,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,77*
€ 1.610,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,36*
€ 1.554,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,19*
€ 1.522,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,16*
€ 1.517,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.