Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044144 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - CEE-Cara-Kupplung Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127923-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044144
EAN/GTIN:
     4014651441446
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Gerätetester
Messkabel
Benning 044144 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - CEE-Cara-Kupplung Blau

Messadapter für einphasige Verbraucher

Messadapter für einphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE, RISO und IEA, 32 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker, optionales Zubehör zu den Gerätetestern BENNING ST 710, BENNING ST 720, BENNING ST 750, BENNING ST 750 SET.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Herstellerfarbe: Blau · Messkategorie (LOV): CAT II · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 32 A · Passend für (Details): BENNING ST 710,BENNING ST 720,BENNING ST 750

Hinweis:
Messadapter nur zu Prüfzwecken.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Passend für (Details):
BENNING ST 710 | BENNING ST 720 | BENNING ST 750
Marke:
Benning
Farbe:
blau
Messkategorie (LOV):
CAT II
Typ (Hersteller-Typ):
044144
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V/AC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, gerätetester benning, schuko-kupplung, cee-stecker 230v, 04014651441446, 4014651441446, Benning, 044144
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,77*
€ 80,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,11*
€ 92,00*
€ 5,95*
ab € 72,91*
€ 92,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,53*
€ 93,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 128,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050316
ab € 696,84*
Zubehör
Benning
044164
ab € 1.630,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.