Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1277506-BP Herst.-Nr.: 12577 EAN/GTIN: 4005556125777 |
| |
|
| | |
| Ravensburger 3D Puzzle Leuchtturm bei Nacht 12577 Leuchtturm bei Nacht 1 St.
Ravensburger 3D Puzzle Leuchtturm bei Nacht
3D Puzzle-Bauwerk Inhalt: 216 Teile Ab 10 Jahren
Die Lichtsignale von Leuchttürmen, auch Leuchtfeuer genannt, warnen Seefahrer vor Gefahren und leiten sie. Ob Sie diesen 3D Puzzle-Leuchtturm deshalb nutzen, des Nachts Gefahrenstellen in Ihrer Wohnung zu umschiffen, oder ihn als außergewöhnliche Deko-Beleuchtung verwenden, bleibt Ihnen selbst überlassen. Entscheiden Sie das ganz entspannt, während Sie Ihren Leuchtturm aus gewölbten Kunststoff-Puzzleteilen, die dank Easyclick Technology perfekt ineinander passen, in die Höhe wachsen lassen. Die Nummerierung auf der Rückseite der Teile erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht das Puzzeln nach Zahlen. Das beiliegende Leuchtmodul mit LEDs imitiert durch Pulsieren den Schein eines Leuchtfeuers. Es benötigt drei Batterien Typ AAA (nicht enthalten) und verfügt über eine An-/Aus-Funktion.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Puzzleteile: 216
Lieferumfang: 216 Kunststoff-Puzzleteile,Zubehör inkl. 2 LEDs,Anleitung.
Hinweis: Für das Leuchtmodul werden drei Batterien Typ AA benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Marke: | Ravensburger | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | Puzzleteile: | 216 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,77* | € 41,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,11* | € 41,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,46* | € 67,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|