Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2332010 Herst.-Nr.: 12577 EAN/GTIN: 4005556125777 |
| |
|
| | |
| Produkttext Erleben Sie Puzzeln in der 3. Dimension Die Lichtsignale von Leuchttürmen, auch Leuchtfeuer genannt, warnen Seefahrer vor Gefahren und leiten sie. Ob Sie diesen 3D Puzzle-Leuchtturm deshalb nutzen, des Nachts Gefahrenstellen in Ihrer Wohnung zu umschiffen, oder ihn als außergewöhnliche Deko-Beleuchtung verwenden, bleibt Ihnen selbst überlassen. Entscheiden Sie das ganz entspannt, während Sie Ihren Leuchtturm aus gewölbten Kunststoff-Puzzleteilen, die dank Easyclick Technology perfekt ineinander passen, in die Höhe wachsen lassen. Die Nummerierung auf der Rückseite der Teile erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht das Puzzeln nach Zahlen. Das beiliegende Leuchtmodul mit LEDs imitiert durch Pulsieren den Schein eines Leuchtfeuers. Es benötigt drei Batterien Typ AA (nicht enthalten) und verfügt über eine An-/Aus-Funktion. Hauptmerkmale Hersteller | Ravensburger | Modellkennung des Herstellers | Ravensburger - Leuchtturm bei Nacht | Anzahl der Puzzleteile | 216 Teile | Altersbeschränkung | ab 10 Jahre | Puzzlegröße (BxT) | 8,5cm x 40 cm | Batterien | 3x AA | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Hersteller: | Ravensburger | Modellkennung des Herstellers: | Ravensburger - Leuchtturm bei Nacht | Anzahl der Puzzleteile: | 216 Teile | Altersbeschränkung: | ab 10 Jahre | Puzzlegröße (BxT): | 8,5cm x 40 cm | Batterien: | 3x AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puzzles, Puzzlespiele, puzzle-spiele ravensburger, puzzle spiele, 12577, ravensburger, leuchtturm, nacht, puzzle, teile, pr125777, 125777 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,88* | € 41,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,36* | € 66,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|