| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1276870-BP Herst.-Nr.: 12008 EAN/GTIN: 4007928120083 |
| |
|
| | |
| Gepäckspanner mit Karabiner 80 cm
Metall-Karabiner
80 cm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Ladungssicherungs-Besonderheiten: Mit Karabinerhaken · Material: Gummi · Produkt-Art: Expander · Produktabmessung, Länge: 0.8 m · Produktabmessung, Ø: 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 0.8 m | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 0.8 m | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | rot | Ladungssicherungs-Besonderheiten: | Mit Karabinerhaken | Material: | Gummi | Produkt-Art: | Expander |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928120083, HP Autozubehör, 12008, Wohnwagen, Wohnanhänger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 4,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 3,10* | € 4,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,98* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|