Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 253622-s 3fach-Kupplung Gummi 230 V Schwarz, Rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276712-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     253622-s
EAN/GTIN:
     9003399322877
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Schuko-Steckdose
PCE 253622-s 3fach-Kupplung Gummi 230 V Schwarz,Rot IP44

Schutzkontakt 3-Wege-Kupplung Vollgummi

IP44

Schutzkontakt 3-Wege-Kupplung aus Vollgummi. Mit Klappdeckel und aussenliegender Zugentlastung.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Gummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
3fach-Kupplung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,34*
€ 32,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,11*
€ 32,50*
€ 5,90*
ab € 25,86*
€ 33,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,22*
€ 33,99*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.