Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 127-6v CEE Wandsteckdose 32 A 7polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276693-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     127-6v
EAN/GTIN:
     9003399023224
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PCE 127-6v CEE Wandsteckdose 32 A 7polig 400 V 1 St.

CEE-Wanddose 7-polig 32 A

32A

CEE-Wanddose 7-polig

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 7 · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 7polig · Schutzart: IP44,IP54 · Weitere technische Daten: Kontakte Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44 | IP54
Polzahl (LOV - nur für Titel):
7polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
7
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 32 a 7-polig, cee wanddose, cee wanddose 32a, 9003399023224, PCE, 127-6v, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.