Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 117-6v CEE Wandsteckdose 16 A 7polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276692-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     117-6v
EAN/GTIN:
     9003399020568
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PCE 117-6v CEE Wandsteckdose 16 A 7polig 400 V 1 St.

CEE-Wanddose 7-polig 16 A

16A

CEE-Wanddose 7-polig

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 7 · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 7polig · Schutzart: IP44,IP54 · Weitere technische Daten: Kontakte Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44 | IP54
Farbe:
rot | grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
7polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
7
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 400v 16a ip44, cee wanddose, cee wanddose 16a, 9003399020568, PCE, 117-6v, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.