| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1275918-BP Herst.-Nr.: T0103099990125 EAN/GTIN: 7640108887689 |
| |
|
| | |
| FASTECH® T0103099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000 mm x 30 mm Schwarz 25 m
Haftteil Schwarz 25 m
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Haftteil · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Abmessungen: | (L x B) 25000 mm x 30 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 25000 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufnähen | Klett-Technologie: | Haftteil | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | T0103099990125 | Typ (Hersteller-Typ): | T0103099990125 | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,55* | € 26,96* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,30* | € 26,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 42,51* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,772* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|