|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1275499-BP Herst.-Nr.: 1275499 EAN/GTIN: 4016138939217 |
| |
|
|  |  |
 | Reely Silikonkabel hochflexibel 2.5 mm² 1 Set
Hochflexibles Silikonkabel
Technische Daten: Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Weitere technische Daten: Leiteraufbau: 140 x 0.15 mm
Lieferumfang: je 1 m rote und 1m schwarze Silikonleitung
Hinweis: Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Inhalt: | 1 Set | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 2.5 mm² mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Querschnitt (je Pol/Ader): | 2.5 mm² | Produktabmessung, Ø: | 3.5 mm | Kabel-Besonderheiten: | hochflexibel | Produkt-Art: | Silikonkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138939217, Reely, 1275499, 25F007 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,72* | € 18,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,75* | € 18,71* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,08* | € 21,91* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,32* | € 27,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|