Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gas-Sensor TGS-2620 Passend für Gase: Isobutan, Methangas, Wasserstoff, Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273387-BP
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     1273387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Figaro Gas-Sensor TGS-2620 Passend für Gase: Isobutan,Methangas,Wasserstoff,Kohlenmonoxid,Methylmercaptan,Hydrogensulfid,Trimethylamin,Ammoniak,Essigsäure,Azeton,Azetaldehyd,Formaldehyd,Xylen,Methylbenzol,Benzol,n-Heptan,Ethanol (Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm

Gas-Sensor für flüchtige organische Verbindungen

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(max.): 10000 ppm · Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(min.): 0 ppm · Heizspannung: 5 V · Heizstrom: 42 mA · Passend für Gase: Isobutan,Methangas,Wasserstoff,Kohlenmonoxid,Methylmercaptan,Hydrogensulfid,Trimethylamin,Ammoniak,Essigsäure,Azeton,Azetaldehyd,Formaldehyd,Xylen,Methylbenzol,Benzol,n-Heptan,Ethanol · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Produktabmessung, Ø: 9.2 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche wir Ihnen zum kostenlosen Download bereitstellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm
Produktabmessung, Ø:
9.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.8 mm
Marke:
Figaro
Anschluss (Sensoren):
Print
Passend für Gase:
Isobutan | Methangas | Wasserstoff | Kohlenmonoxid | Methylmercaptan | Hydrogensulfid | Trimethylamin | Ammoniak
Typ (Hersteller-Typ):
TGS-2620
Heizstrom:
42 mA
Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(max.):
10000 ppm
Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(min.):
0 ppm
Heizspannung:
5 V
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: 02050002722606, Figaro, 1273387, TGS-2620
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,98*
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 25,02*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,67*
€ 49,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.