Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 830 T4 Set Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -30 - +400 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127185-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8314
EAN/GTIN:
     4029547007873
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
testo 830 T4 Set Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -30 - +400 °C Kontaktmessung

IR-Thermometer testo 830-T4 Set

Optik 30:1
2-Punkt Laser
K-Typ-Kontaktmessung -50 bis +500°C

Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt- Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten, Alarmfunktion und Anschluss von externen K-Typ Fühlern (zur Ermittlung des Emissionsgrades). Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign". Durch die 30:1 Opik ergibt sich bei einer Messentfernung von 70cm ein Messfleck von nur 2,4 cm.

Ausstattung:
Schnelle Messwerterfassung · Messfleckmarkierung mit Laserstrahl · Alarm-Grenzwerte einstellbar · Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitungen · Beleuchtetes Display · Einstellbarer Emissionsgrad · Kreuzband-Oberflächenfühler, Typ K, Ø 5 mm, Ansprechzeit 3 s, Nennlänge 115 mm, Messbereich -60 bis +300 °C.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 0.5 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.2 · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 30:1 · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -30 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Oberflächenfühler (-60 bis +300 °C) · Lederschutztasche · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 38 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.2
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
K
Optik:
30:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
0.5 s
Sichtfeld (FOV):
30:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, 4029547011771, testo, 0563 8314, 830 T4 Set, temperaturmesser berührungslos
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,24*
€ 212,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,38*
€ 214,25*
Frei Haus
ab € 189,78*
€ 214,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,86*
€ 221,31*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 230,96*
€ 257,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 230,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.