| |
|
| Artikel-Nr.: 102-127122-BP Herst.-Nr.: 26088 EAN/GTIN: 4016138779486 |
| |
|
| | |
| MBS ASR 14.3 30/5A 1VA Kl.3 Primärstrom 30 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:14 mm Schraubbefestigung 1 St.
Stromwandler ASR 14.3 30/5A 1VA Kl.3
Primärstrom 30 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø 14 mm
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Ausstattung: Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse · Sekundärabdeckklappen.
Technische Daten: Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 3 · Leistung: 1 VA · Leiterdurchführung Ø: 14 mm · Primärstrom: 30 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Sekundärstrom: 5 A · Weitere technische Daten: Bürde: 1 VA · Klasse: 3 · Max. Betriebsspannung: 720 V/50 Hz · Isolierstoffklasse: E
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 45 x 65 x 62 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 62 mm | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | MBS | Leiterdurchführung Ø: | 14 mm | Befestigungsart (Stromwandler): | Schraubbefestigung | Typ (Hersteller-Typ): | ASR 14.3 30/5A 1VA Kl.3 | Primärstrom: | 30 A | Sekundärstrom: | 5 A | Leistung: | 1 VA | Genauigkeits-Klasse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,21* | € 52,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,28* | € 52,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,56* | € 91,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|