Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS CTB 31.35 100/5A 2,5VA Kl.1 Primärstrom 100 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung (H x B):20 x 20 mm Leiterdurchfü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127060-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     50-0002
EAN/GTIN:
     4016138664775
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS CTB 31.35 100/5A 2,5VA Kl.1 Primärstrom 100 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung (H x B):20 x 20 mm Leiterdurchführung Ø:26 mm Schraubbefestigung 1 St.

Aufsteck-Stromwandler CTB 31.35

Primärstrom 100 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 25 mm
Schiene 30x10mm

Stromwandler mit wartungsfreiem Anschluss durch schraubenlose Federzug-Käfigklemmen. Innovative zeitsparende Anschlussmöglichkeit (Front oder Top) für massive und flexible Leiter mit und ohne Aderendhülsen für max. 4 mm².

Ausstattung:
Schwingungs- und rüttelfest · Wartungsfreie, gasdichte Verbindung · Hohe Stromfestigkeit · Hohe mechanische Haltekräfte · Niederspannungsstromwandler für max. Betriebsspannungen bis 1,0 kV · Einsatz in 690 V Netzen möglich · Dauerhaft mit 120 % des primären Nennstromes überlastbar.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 2.5 VA · Leiterdurchführung (B): 20 mm · Leiterdurchführung (H): 20 mm · Leiterdurchführung Ø: 26 mm · Primärstrom: 100 A · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 80.5 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 80.5 x 52 mm
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
80.5 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
26 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
CTB 31.35 100/5A 2|ツ|5VA Kl.1
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung (H):
20 mm
Leiterdurchführung (H x B):
20 x 20 mm
Leiterdurchführung (B):
20 mm
Leistung:
2.5 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Federzugklemmen
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, 04016138664775, MBS, 50-0002, CTB 31.35 100/5A 2, 5VA Kl.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 49,24*
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 49,73*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 76,76*
€ 98,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.